Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop First One 2110-46 Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345353-BP
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2110-46
EAN/GTIN:
     8435576207089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dunlop First One 2110-46 Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz 1 St.

DUNLOP First One ADV-EVO High, S3-Schnürstiefel, schwarz, Größe 46

S3-Schnürstiefel aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem Gummischutz im Zehen- und Fersenbereich, sowie Microfaser-Einsätzen am Knöchel für mehr Komfort, wasserabweisend, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, rutschfest, ölbeständig und stoßdämpfend

Ausstattung:
S3-Schnürstiefel · EN ISO 20345:2011 · metallfrei · wasserabweisend · SRC

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Leder · Material (Details): Actionleder · Material (Sohle) (Details): PU · Schuhgröße (EU): 46 · Schuhweite: 10.5 · Schutzkappe: Kunststoff · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel · Zulassungen, Normen: PSA-Kategorie II

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Dunlop
Schuhgröße (EU):
46
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Material:
Leder
Schutzkappe:
Kunststoff
Material (Details):
Actionleder
Material (Sohle) (Details):
PU
Schuhweite:
10.5
Sicherheitslevel:
S3
weitere Zulassungen, Normen:
PSA-Kategorie II
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Zertifizierungen:
EN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,01*
€ 87,28*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 67,68*
€ 87,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 94,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.