Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79830 FN MaxLED Power Supply LED-Konstantstromquelle 230 V (B x H x T) 61 x 32 x 184 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345039-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79830
EAN/GTIN:
     4000870798300
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Paulmann 79830 FN MaxLED Power Supply LED-Konstantstromquelle 230 V (B x H x T) 61 x 32 x 184 mm 1 St.

Function MaxLED Power Supply 230/24V 60VA DC Weiß/Kunststoff

Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer
Inklusive Zuleitung mit Eurostecker
inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips

Mit dem steckerfertigen MaxLED Power Supply kreieren Sie Ihr eigenes MaxLED-System mit einer Gesamtleistung von maximal 60 Watt oder ergänzen bestehende Installationen. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von MaxLED-Strips oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 184 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 61 x 32 x 184 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
184 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Leuchtmittel-Typ:
LED
Dimmbar:
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Nennspannung:
230
Außen-Länge:
184 mm
Außen-Breite:
61 mm
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
230 V
Kabellänge (Details):
150
Schutzklasse:
II
Spannung:
230 V
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,54*
€ 40,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 42,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 43,36*
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 43,94*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.