Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft IG320516-41C01 Getriebemotor 12 V 516:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-234348-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     IG320516-41C01
EAN/GTIN:
     4016138446746
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Modelcraft IG320516-41C01 Getriebemotor 12 V 516:1

12 V Getriebemotor 1:516

Diese Getriebemotoren können Sie universell nach ihren Vorstellungen in allen Bereichen des Modellbaus einsetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V · Laststrom max.: 2 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 12.5 U/min · Leerlaufstrom: 0,46 A · Motor-Wellen-Länge: 16.3 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Länge: 76.4 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Spitzen-Drehmoment: 8.3 Nm · Untersetzung: 516:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 32 mm x 76.4 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
76.4 mm
Marke:
Modelcraft
Untersetzung:
516:1
Nennspannung:
12 V
Laststrom max.:
2 A
Leerlaufstrom:
0|ツ|46 A
Motor-Wellen-Länge:
16.3 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
12 V
Spitzen-Drehmoment:
8.3 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
12.5 U/min
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, IG320516-41C01, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 33,25*
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 34,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 54,69*
€ 70,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.