Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2342113-BP Herst.-Nr.: 12.03.2997 EAN/GTIN: 7630049615809 |
| |
|
|  |  |
 | Roline USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x ]
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, BU/ST
Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Anschluss an einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss! USB Schnittstellenadapter mit einer USB Typ A Buchse und einem USB Typ C Stecker Zum Anschluss von Geräten mit einem USB A Anschluss an einen vorhandenen PC/Laptop oder ein mobiles Gerät (Tablet/Smartphone) mit USB Typ C Anschluss Entspricht dem Standard USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (Übertragung bis 5 Gbit/s) Max. Leistungsaufnahme 5V3AHINWEIS: Dieser Dongle unterstützt sowohl USB-Daten- als auch Ladefunktionen, unterstützt aber NICHT den USB Typ C DisplayPort Alternate Mode für Videogeräte.Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,77* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,75* | € 4,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|