Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4679642 2+2 Port USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte USB 3.2 Gen 2, USB-C® PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339821-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4679642
EAN/GTIN:
     4064161161365
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
renkforce pcie usb karte
usb controller
Renkforce RF-4679642 2+2 Port USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte USB 3.2 Gen 2,USB-C® PCIe

RF 4 Port USB 3.2 Gen 2-Controllerkarte 2x USB-A 2x USB-C® PCIe

2 ASM3142 Chipsätze
1 PCIe Paket-Switchcontroller, der 4 Ports mit 10 Gbps (USB 3.1 Gen2) bereitstellt
PCIe x4-fach Karte mit PCIe 3.0 Controllern und Signalen
2 x USB-C® und 2 x USB-A Anschlüsse (je 10 Gbps Geschwindigkeit)
5 V 3 A Busspeisung auf jedem USB 3.1-Anschluss vom Typ C
5 V 2 A Busspeisung auf jedem USB 3.1-Anschluss vom Typ A
Für den vollen USB 3.1 Durchsatz ist ein freier PCIe 3.0 4x, 8x oder 16x im Steckplatz im Computer erforderlich
Keine zusätzlichen Treiber notwendig

Damit geht's schneller
Wer kennt das nicht: Obwohl dringende Projekte anstehen, ist man zum Nichtstun am Rechner verdammt, weil die Datensicherung oder -übertragung läuft und läuft und läuft… Wertvolle Zeit, die definitiv besser genutzt werden könnte, geht verloren. Mit der RF 4 Port USB 3.1 Gen 2-Controllerkarte verkürzt sich das Warten dank USB 3.1 auf bis zu ein Zehntel. Gleich vier Anschlüsse, genauer gesagt 2x USB-C® und 2x USB-A, stehen bereit, um bis zu 10 Gbps Geschwindigkeit pro Anschluss einzusetzen. Für den vollen USB 3.1 Durchsatz ist ein freier PCIe 3.0 x4, x8 oder x16 Steckplatz im Computer erforderlich. Ein zusätzlicher Treiber wird nicht benötigt. Ein weiterer Vorteil: Da USB 3.1 abwärtskompatibel ist, können alte USB 2.0- und USB 3.0-Geräte weiterhin verwendet werden.

Ausstattung:
Kompatibel zur USB-Spezifikation 3.1, Revision 1.0
Kompatibel zur xHCI-Spezifikation 1.1 (Intel eXtensible Host Controller Interface)
Kompatibel zur USB Attached SCSI Protokoll-Spezifikation 1.0

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Chipsatz (Schnittstellenkarte): ASMedia · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2+2 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2,USB-C® · Steckplatz: PCIe

Lieferumfang:
USB3.1 Gen2 4-Port PCIe Karte (2x USB-C® + 2x USB-A),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
ASMedia
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 | USB-C®
Port (Nur für Titel):
2+2 Port
Steckplatz:
PCIe
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Renkforce, RF-4679642, Schnittstellenkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 187,30*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 187,31*
€ 3,50*
ab € 164,94*
€ 202,04*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 307,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.