Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339632-BP Herst.-Nr.: WBP710 EAN/GTIN: 7314150315192 |
| |
|
| | |
| Premium-Nageleisen 710 mm Bahco WBP710
Premium-Nageleisen 710 mm
Achtkantiger Schaft 346 mm bis 890 mm Stahl SCM440 Poliert und grau lackiert Ein gebogenes und ein flaches Ende Nagelklaue an einem Ende für einfache Bedienung Einheitliche Wärmebahndlung des gesamten Nageleisens
Technische Daten: Gewicht: 2050 g · Material: Stahl · Material-Härtegrad: 49 - 52.5 · Produktabmessung, Länge: 704 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 17 mm x 704 mm | Produktabmessung, Ø: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 704 mm | Marke: | Bahco | Material: | Stahl | Material-Härtegrad: | 49 - 52.5 | Gewicht: | 2050 g | Produkt-Art: | Nageleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,75* | € 47,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,98* | € 48,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,09* | € 52,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,16* | € 53,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,37* | € 59,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|