Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339620-BP Herst.-Nr.: SS412-200 EAN/GTIN: 7314150406067 |
| |
|
| | |
| Bahco SS412-200 Kombizange
Kombizange Edelstahl/Inox
Körper aus AISI-420-Edelstahl Magnetisch Überlegene Robustheit und Härte Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte Äußerst korrosionsbeständig Komfortable magnetische Zangen
Technische Daten: Gewicht: 350 g
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | SS412-200 | Gewicht: | 350 g | Produkt-Art: | Kombizange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wasserpumpenzange bahco, wapu zange, Bahco, SS412-200 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,18* | € 67,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,95* | € 68,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,03* | € 74,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,02* | € 87,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,80* | € 106,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|