Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Ledinaire WT050C 2xTLED L1200 LED-Feuchtraumleuchte LED T8 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339363-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36603699
EAN/GTIN:
     8710163366036
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Philips LED Ledinaire WT050C 2xTLED L1200 LED-Feuchtraumleuchte LED T8 Grau,Weiß

Leergehäuse für 2x T8 LED Tube-Lampen

Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
Robust für wasser- und staubdichte Anwendungen
Einfache Verwendung mit Philips LEDtubes
Inklusive Sicherung für einen sicheren und einfachen Betrieb

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen. Ideal für Parkhäuser, Garagen, Lagerhäuser, Produktionsstätten und vielen mehr.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rohr · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 950 g · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 1275 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65,IK08 · Sockel: T8 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Schutzklasse II

Lieferumfang:
Leuchte · Anleitung

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1275 x 95 x 84 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
1275 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65 | IK08
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rohr
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
T8
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, leergehäuse ip65, led wannenleuchte, leuchtmittel g13 philips, 08710163366036, Philips LED, 36603699, Ledinaire WT050C 2xTLED L1200, Kellerlampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 16,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 20,48*
1
€ 4,98*
ab € 14,72*
€ 20,89*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
36602999
€ 14,49*
Ähnlich
Philips
36604399
€ 16,30*
Ähnlich
Philips
36605099
€ 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.