Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC30 Haartrockner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338275-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     586.20
EAN/GTIN:
     4211125586201
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Beurer HC30 Haartrockner Schwarz

Beurer Haartrockner - HC 30

Modernes Design, hochwertig verchromt
Leistungsstarke max. 2400 Watt
3 Heizstufen
2 Gebläsestufen

Modernes Design gepaart mit leistungsstarken max. 2400 Watt - der Haartrockner überzeugt auf ganzer Linie! Die Soft-Touch-Oberfläche und hochwertig verchromte Elemente machen den Haartrockner zum edlen Accessoire in Ihrem Badezimmer.

Ausstattung:
Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse –zum einfachen Verstauen
Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Soft-Touch-Oberfläche

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Gebläse-Stufen: 2 · Gewicht: 610 g · Heiz-Stufen: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2400 W

Lieferumfang:
Aufsatz
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Beurer
Farbe:
schwarz
Gebläse-Stufen:
2
Heiz-Stufen:
3
Leistung:
2400 W
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, beurer haartrockner, Beurer, 586.20, HC30, Luftdusche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 23,53*
€ 5,46*
ab € 24,05*
€ 31,50*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 31,86*
3 Tage
38
€ 6,40*
ab € 24,93*
€ 32,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.