|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2336883-BP Herst.-Nr.: BT-2336883 EAN/GTIN: 4064161160146 |
| |
|
|  |  |
 | Basetech BT-2336883 Strom Netzkabel Weiß 5.00 m
Netzkabel, Eurostecker, gerade/C7 gerade, 5 m, weiß
Typ A: Eurostecker (gerade); Typ B: C7 (gerade) Langlebiges Netzkabel, 5 m Farbe: Weiß
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleingeräte-Buchse C7 · Belastbarkeit (max. A): 2.5 A · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Netzkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennspannung: 230 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0,75 mm² | Kabel-Ausführung: | Netzkabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kleingeräte-Buchse C7 | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | gerade | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 2.5 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Strom Netzkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161160146, Basetech, BT-2336883, Kaltgerätekabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,71* | € 5,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,19* | € 5,04* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,19* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,14* | € 7,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|