Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 200/24/8 OF 24 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336487-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020590
EAN/GTIN:
     4006825640496
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 200/24/8 OF 24 l 8 bar

Einhell Kompressor TC-AC 200/24/8 OF

Ölfreier, servicefreier Motor
24l-Tank
Bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
Manometer und Schnellkupplung
Vibrationsgedämpfter Standfuß

Der Einhell Kompressor TC-AC 200/24/8 OF ist ein multifunktionales Basisgerät, das in keiner Garage oder Werkstatt fehlen darf. Mit einer Motordrehzahl von 15.000 Umdrehungen pro Minute bringt der Kompressor eine Ansaugleistung von 180 Litern pro Minute und setzt einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar um. Angetrieben wird der Kompressor von einem öl- und servicefreien Motor, der besonders durch seinen geringen Wartungsaufwand überzeugt. Der 24 Liter-Tank bietet ausreichend Luftreserven für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Der Betriebsdruck von maximal 8 bar kann mittels Druckminderer reguliert werden, so dass zahlreiche Anwendungen umgesetzt werden können: Lack und Farbe auftragen ist ebenso möglich wie Bälle oder Kfz-Reifen aufpumpen, um nur einige Beispiele zu nennen. Ein Manometer und eine Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck stehen zur Verfügung. Für die Sicherheit bei allen Anwendungen sorgen Rückschlag- und Sicherheitsventil, die Entwässerungsschraube ermöglicht das Ablassen des anfallenden Kondenswassers. Einen festen Stand bietet der vibrationsgedämpfte Standfuß, während große Räder und ein praktischer Haltebügel einen einfachen Transport ermöglichen.

Ausstattung:
Ölfreier, servicefreier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
Der 24 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
Große Räder und Haltebügel für einen einfachen Transport
Vibrationsgedämpfter Standfuß sorgt für einen sicheren Stand

Technische Daten:
Ansaugleistung: 180 l/min · Anzahl Zylinder: 1 St. · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 240 V · Drehzahl (max.): 15000 U/min · Gewicht: 15.4 kg · Kessel-Inhalt: 24 l · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 cm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Lieferumfang:
1x Kompressor TC-AC 200/24/8 OF

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
500 cm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Einhell
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
1200 W
Ansaugleistung:
180 l/min
Kessel-Inhalt:
24 l
Anzahl Zylinder:
1 St.
Drehzahl (max.):
15000 U/min
Gewicht:
15.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 8bar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar einhell, Einhell, 4020590, TC-AC 200/24/8 OF, kompressoren, kompressor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 131,98*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 110,49*
€ 131,99*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 119,49*
€ 141,08*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 145,90*
€ 6,90*
ab € 132,09*
€ 154,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.