Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda i7C4W012A050V-0C1-R DC/DC-Wandler 12.5 A 300 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336139-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     i7C4W012A050V-0C1-R
EAN/GTIN:
     4064161288154
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
TDK-Lambda i7C4W012A050V-0C1-R DC/DC-Wandler 12.5 A 300 W Inhalt 1 St.

DC-DC, Nicht Isoliert, Baseplate , Weitbereichseingang 9-53V, Ausgang 5-28V 12,5A, Neg Logik

Die nicht isolierten Aufwärts-/Abwärtswandler der i7C-Serie mit einer Nennleistung bis 300W sind dank eines weiten Einstellbereichs der Ausgangsspannung von 5 bis 28V und einem Weitbereichseingang von 9 bis 53V sehr universell einsetzbar.

Die i7C-Serie eignet sich hervorragend um zusätzliche leistungsstarke Ausgangsspannungen von einer 12V-, 24V-, 36V- oder 48V-Gleichstromversorgung abzuleiten, und zwar zu wesentlich geringeren Kosten als bei isolierten Gleichspannungswandlern.

Die i7C-Module gibt es in drei verschiedenen mechanischen Ausführungen. Allen gemeinsam ist die Grundfläche von 36,8 x 34 mm in Verbindung mit einem 1/16-Brick Pinout. Als kompakteste Lösung gibt es die i7C als offene Leiterplatte mit einer Höhe von nur 12,2 mm. Für Einsatzbereiche mit höheren Umgebungs-temperaturen gibt es weitere Varianten mit Baseplate für Kontaktkühlung mit 13 mm Bauhöhe oder einem integriertem Kühlkörper für Konvektionskühlung oder Luftstrom mit 24,9 mm Höhe.

Zur Standardausstattung der i7C-Serie gehören ein Trim-Pin für die Einstellung der Ausgangsspannung, + Remote Sense, Remote On-Off (positive oder negative Logik), Überstrom- und Übertemperaturschutz sowie eine eingangsseitige Unterspannungsabschaltung. Optional gibt es Modelle mit weiteren Funktionen wie Power-Good-Signal, Strommonitor und Synchronisationseingang für die Schaltfrequenz zur Reduzierung von Systemrauschen bei Einsatz mehrerer Wandler.

Mit Wirkungsgraden von bis zu 97% eignen sich diese kompakten Produkte ideal für den Einsatz in Medizin, Telekommunikation, Industrie, Prüf- und Messtechnik, Rundfunk und Fernsehen sowie in tragbaren batteriebetriebenen Geräten.

Ausstattung:
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 97% · Weiter Ausgangs-Einstellbereich 5 bis 28V oder 9,6 bis 48V · 9 bis 53 Vdc Eingangsbereich · Minimale externe Beschaltung notwendig · Kontaktkühlung mit Baseplate oder integriertem Kühlkörper · Kaskadierbares Layout von 100-300W durch Multi Footprint Layout (i3/i6/i7).

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 28 V · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 12.5 A · Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Eingangsspannung (max.): 53 V · Eingangsspannung (min.): 9 V · Gewicht: 49 g · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 36.8 mm · Wirkungsgrad (max): 97 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 36.8 x 34 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
36.8 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12.5 A
Marke:
TDK-Lambda
Typ (Hersteller-Typ):
i7C4W012A050V-0C1-R
Wirkungsgrad (max):
97 %
Eingangsspannung (max.):
53 V
Eingangsspannung (min.):
9 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Ausgangsstrom (max.):
12.5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Leistung:
300 W
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: tdk lambda dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 300w, TDK-Lambda, i7C4W012A050V-0C1-R, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,45*
€ 78,36*
€ 8,95*
ab € 53,83*
€ 78,38*
€ 5,90*
ab € 62,66*
€ 80,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 89,70*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 132,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.