Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PVL30 Not-Aus-Schalter beleuchtbar, Einbau IP65, IP66, IP69 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335773-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Eaton M22-PVL30 Not-Aus-Schalter beleuchtbar,Einbau IP65,IP66,IP69 1 St.

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste M22-PVL30

Der kleine NOT-HALT-Taster der RMQ Reihe vereint Funktionalität, Sicherheit und einzigartiges Design auf kleinstem Raum. Sowohl die kompakte Bauform als auch das neue Beleuchtungssystem machen das Gerät zu einem innovativen Bedienelement, welches zusätzlich durch sein modernes Design, seine bewährte Qualität und seine Kompatibilität mit dem gesamten Eaton-Sortiment besticht.

Ausstattung:
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Zugentriegelung, rot, gelb

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 30 mm · Lebensdauer (mechanisch): ≧ 70000 · Produktabmessung, Länge: 50.9 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: beleuchtbar,Einbau · Schutzart: IP65,IP66,IP69 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 50.9 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
50.9 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65 | IP66 | IP69
Farbe:
rot | gelb
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
beleuchtbar | Einbau
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-PVL30
Knopf-Durchmesser:
30 mm
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Lebensdauer (mechanisch):
≧ 70000
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,80*
€ 23,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 24,31*
1
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 25,61*
1
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,65*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 98,72*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 98,59*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 111,45*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,44*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 93,90*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 93,28*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,78*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 91,35*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 112,25*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 112,07*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,20*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,51*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,37*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 93,68*
Zubehör
Siemens
3SK11112AW20
ab € 118,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.