Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2335609-BP Herst.-Nr.: AK-460101-020-S EAN/GTIN: 4016032330110 |
| |
|
| | |
| Digitus Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ10-Stecker 4p4c - 1x RJ10-Stecker 4p4c] 2.00 m Schwarz
DIGITUS UAE Anschlusskabel, RJ10 St/St, 2.0m, CU, 4x7x0,12mm, flach, helic, sw
Hoch elastisch und flexibel
Dieses spiralförmige Modularkabel kann zur Verbindung des Telefonhörers mit dem Telefon verwendet werden und dient als idealer Ersatz für zu kurze / lange oder defekte Original-Hörerkabel.
Ausstattung: Modularstecker RJ10, 4P4C Kunststoffstecker, transparent Spiralkabel 4 adrig
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ10 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ10-Stecker 4p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ10-Stecker 4p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,Spiralkabel · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Sortiment: Telekommunikationskabel Länge: 2 m Farbe: Schwarz Belegung: 1:1
Lieferumfang: UAE Anschlusskabel, RJ10 St/St, 2.0m, CU, 4x7x0,12mm, flach, helic, sw
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | Spiralkabel | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ10-Stecker 4p4c | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ10-Stecker 4p4c | Marke: | Digitus | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Telefon (analog) | Kabel-Besonderheiten: | hochflexibel | Spiralkabel | Farbe: | grau | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ10 | Produkt-Art: | Telefon (analog) Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,93* | € 1,40* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,94* | € 1,41* | | | | | 37 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,96* | € 1,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|