Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1fach Abdeckung Jalousie-Schalter, Jalousie-Taster Carat, free@home, Future Lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335462-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0040
EAN/GTIN:
     4011395181683
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Busch-Jaeger 1fach Abdeckung Jalousie-Schalter,Jalousie-Taster Carat,free@home,Future Linear,Solo Weiß,Verkehrsweiß 2CKA006220A0040

Wippe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe · Herstellerfarbe: Weiß,Verkehrsweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter,Jalousie-Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Carat,free@home,Future Linear,Solo · Weitere technische Daten: Funk bidirektional: Ja
Bussystem Powernet: -
Andere Bussysteme: free at home
Bussystem KNX: Ja
Bussystem Funkbus: -
Bussystem LON: -
Bussystem KNX-Funk: -
Transparent: -
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9016
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Oberfläche: unbehandelt
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Verkehrsweiß
Marke:
Busch-Jaeger
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter | Jalousie-Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Carat | free@home | Future Linear | Solo
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 4,58*
€ 6,51*
2 Tage
451
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,74*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 4,91*
€ 6,93*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,99*
Lager 102
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,55*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,19*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,51*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0061
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,36*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,52*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0094
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.