Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2334561-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001751A3041
EAN/GTIN:
     4011395129753
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Busch-Jaeger Abdeckung Ausschalter,Wechselschalter,Kreuzschalter,Taster Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005) 2CKA001751A3041

Wippe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe · Herstellerfarbe: Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005) · Motiv (Details): ohne Aufdruck · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter,Kreuzschalter,Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abtastbares Symbol/barrierefrei: Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: Nein
Kontrollfenster/Lichtauslass: Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Schlagfestigkeit: IK03
Befestigungsart: Klemmbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9005
Ausführung der Oberfläche: matt
Oberfläche: lackiert
Farbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Ausführung: einteilige Wippe
Verwendung: Schalter/Taster
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Tiefschwarz (RAL 9005)
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
Wippe
Motiv (Details):
ohne Aufdruck
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter | Wechselschalter | Kreuzschalter | Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippe, busch jäger wechselschalter wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Busch-Jaeger, 2CKA001751A3041, 1786-885, Vollabdeckung, Abdeckung für Dimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 7,52*
1 Tag
67
€ 6,40*
ab € 5,56*
€ 7,72*
1 Tag
271
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,86*
2 Tage
806
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,90*
Lager 102
7 Tage
46
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.