Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA002011A1896 Unterputz-Dose IP20 Reinweiß (RAL 9010), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333953-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002011A1896
EAN/GTIN:
     4011395199503
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Busch-Jaeger 2CKA002011A1896 Unterputz-Dose IP20 Reinweiß (RAL 9010),Weiß

SCHUKO® Unterputz-Steckdose

Mit Steckanschluss.2-polig (2 P + E)Komplettabdeckung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Weiß · Nennspannung: 250 V · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anzahl der Einheiten: 1
Textfeld/Beschriftungsfläche: Nein
Schlagfestigkeit: IK03
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Oberfläche: unbehandelt
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose: 40
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Montageart: Unterputz
Ausführung: SCHUKO
Nennspannung: 250
Nennstrom: 16
Antibakterielle Behandlung: Nein
Auswurfmechanismus: Nein
Bemessungsfehlerstrom: 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
Mit Funktionsbeleuchtung: Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung: Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: Nein
Schutzleiterkontakt rund: Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): Nein
Isolierter Einbau: Ja
Mit Durchschleiffunktion: Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Schutzkontakt: Ja
Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Ein-/Ausschalter: Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0
Fehlerstromschutz: Nein
Mit Feinsicherung: Nein
Überspannungsschutz: Nein
Frequenz: 50;;50
Anschlussart: Steckklemme
Mit Signallampe: Nein
Anzahl der Phasen: 1
Abschließbar: Nein
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck
Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Gerätebreite: 71
Gerätehöhe: 12
Gerätetiefe: 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010) | Weiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
250 V
Motiv (Details):
ohne Aufdruck
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Unterputz-Dose
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, Busch-Jaeger, 2CKA002011A1896, 20 EUJ-214, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
€ 8,30*
ab € 2,47*
€ 3,60*
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,12*
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 3,59*
€ 5,22*
3 Tage
41
€ 4,98*
ab € 3,68*
€ 5,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.