Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2333524-BP Herst.-Nr.: 2CKA001710A3664 EAN/GTIN: 4011395074534 |
| |
|
| | |
| ABB 1742-83 Blindabdeckung Aluminium,Weißaluminium (RAL 9006) 2CKA001710A3664
Blindzentralscheibe 2CKA001710A3664
Blindzentralscheibe
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Blindzentralscheibe 2CKA001710A3664 · Herstellerfarbe: Aluminium,Weißaluminium (RAL 9006) · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Aluminium | Weißaluminium (RAL 9006) | Marke: | ABB | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | Blindzentralscheibe 2CKA001710A3664 | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abb tasterabdeckung, schalterabdeckung, ABB, 2CKA001710A3664, 1742-83, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Zwischenrahmen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,75* | € 12,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,79* | € 12,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,85* | € 12,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,98* | € 12,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|