Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zentralscheibe alusi Blindabd,m.Tragring 1742-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-151020
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A3664
EAN/GTIN:
     4011395074534
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Busch-Jaeger Zentralscheibe alusi Blindabd,m.Tragring 1742-83 Zusammenstellung Bedienelement, Verwendung Blindabdeckung, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante alusilber, future® linear, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe, alusilber, Blindzentralscheibe mit Tragring
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
Ja
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abb tasterabdeckung, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Blindabdeckung, Blindzentralscheibe, Daten-Kommunikations-Technik, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, future linear
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,79*
€ 12,47*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,56*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,85*
Lager 5382
36
€ 5,80*
ab € 9,64*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.