Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerk Kabeltrommel Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332629-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0036
EAN/GTIN:
     4052792051056
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
LogiLink Netzwerk Kabeltrommel Verzinkt

Profi Kabeltrommel-Abroller

Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm
Einstellbare Rollen für die Trommelgröße
Leichtbauweise: 5,96 kg
Max. Durchmesser Kabeltrommel: 600 mm
Max. Tragfähigkeit: 150 kg
Material: Verzinkter Stahl
Abmessung: BHT: 600 x 100 x 400 mm
Mit rutschfesten Gummifüßen

Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um Zeit und Mühe zu sparen. Durch die verstellbaren Rollen ist das nur 6 KG leichte Gerät für verschiedene Kabeltrommeln geeignet.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Herstellerfarbe: Verzinkt · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Kabeltrommel

Lieferumfang:
1x Kabelabroller

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Kabeltrommel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Produkt-Art:
Netzwerk Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall, kabelabroller, netzwerk kabeltrommel, 04052792051056, LogiLink, WZ0036, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 59,10*
€ 75,31*
5 Tage
246
€ 5,90*
ab € 60,75*
€ 77,40*
€ 5,50*
ab € 62,81*
€ 81,94*
€ 4,00*
ab € 67,91*
€ 86,70*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 100,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.