Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2332539-BP Herst.-Nr.: 4882 EAN/GTIN: 4260358124124 |
| |
|
| | |
| Technaxx TX-146 4882 Kabelgebunden,Kabellos,WLAN,LAN IP-Überwachungskamera 1-Kanal 1920 x 1080 Pixel
FullHD WLAN IP PT Innenkamera TX-146
Ideal für die Überwachung von Innenbereichen FullHD Videoauflösung mit max. 15fps Unterstützt WiFi bis zu ~10m in offenen Bereichen Live-Überwachung via kostenloser iOS & Android App (weltweit) Bewegungserkennung & Bewegungsverfolgung Horizontal & Vertikal schwenkbar (355° &130°)
Ausstattung: Farbsensor: 1/2,9"" CMOS (2 MP) Mindestlichtstärke: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC EIN), 0 Lux mit 6x IR-LED Linse / Verschluss: f=3,6mm / 1/50(1/60)s ~1/100000s Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) class10 Dateigröße (Nacht; B/W): 4MB/Min. (32GB = 5,5 Tage kont. Aufnahme); Dateigröße (Tag; in Farbe): 6,4MB/Min. (32GB = 3,5 Tage kont. Aufnahme) Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WLAN; Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW Stromversorgung: DC 5V±10% 1,5A; Stromverbrauch: max. 5W Betriebsbedingungen: -10°C~+50°C, Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · App-fähig: Ja (optional) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Bewegungserkennung,Bewegungsmelder,Manuell,Permanent · Ausgänge (Sicherheitstechnik): RJ-45 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebstemperaturbereich: -10° ~ +50° · Blickwinkel horizontal max.: 90 ° · Blickwinkel vertikal: 55 ° · Brennweite: 3,6 mm · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 190 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 8 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Sensorgröße: 8.76 mm (1/2.9") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 128 GB · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,Motorisiertes Objektiv,als Babyphone verwendbar,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Bewegungsmelder,mit Gesichtserkennung,mit IR-LEDs,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit Schwenk-/Neigefunktion · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · eingebauter Speicher: ohne · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden,Kabellos,WLAN,LAN
Lieferumfang: 5V/1,5A-USB-Netzteil · USB-zu-Micro USB-Netzkabel (2m) · Schrauben & Dübel · Reset Pin · Halterung
Systemvoraussetzungen: Security Premium": iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller
Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja (optional) | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 100 x 75 mm | Kamera-Typ: | Schwenk-/Neige-Kamera | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Auflösung (max.): | 1920 x 1080 Pixel | Marke: | Technaxx | Blickwinkel horizontal max.: | 90 ° | Blickwinkel vertikal: | 55 ° | Anwendungsbereich (Smart Home): | Sicherheit | Kanäle (LOV - nur für Titel): | 1-Kanal | Farbe: | weiß | Brennweite: | 3|ツ|6 mm | eingebauter Speicher: | ohne | Aufzeichnungsmodus: | Alarm | Bewegungserkennung | Bewegungsmelder | Manuell | Permanent | Sensorgröße: | 8.76 mm (1/2.9") | Sensortyp (Sicherheitstechnik): | CMOS | Signal-Standard: | IP | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Videoüberwachung-Besonderheiten: | Aufnahme auf Speicherkarte | Motorisiertes Objektiv | als Babyphone verwendbar | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Bewegungsmelder | mit Gesichtserkennung | mit IR-LEDs | mit Lautsprecher | WLAN Standard: | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IR-Reichweite (max.): | 8 m | Lichtempfindlichkeit (ohne IR): | 0.1 lx | Lichtempfindlichkeit (mit IR): | 0 lx | Speicher aufrüstbar bis: | 128 GB | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Auflösung vertikal: | 1080 Pixel | Ausgänge (Sicherheitstechnik): | RJ-45 | Einsatzort: | Innenbereich | Betriebstemperaturbereich: | -10° ~ +50° | Frequenz (LOV): | 2.4 GHz | Stromversorgung: | Netzteil | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Kabellos | WLAN | LAN | Gewicht: | 190 g | Produkt-Art: | Überwachungskamera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,07* | € 60,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 60,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,92* | € 76,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,67* | € 94,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,06* | € 101,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|