Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694200EMS 694200EMS Magnet-Wasserwaage mit Magnet 200 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332511-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694200EMS
EAN/GTIN:
     4007368117261
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 694200EMS 694200EMS Magnet-Wasserwaage mit Magnet 200 cm 0.5 mm/m

BMI Alustar eloxiert 200cm MAGNET

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich
Mit 4 Magneten

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
694200EMS
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage 2m, wasserwaage 2m, wasserwaage aluminium, BMI, 694200EMS, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 52,95*
ab € 71,01*
€ 82,85*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 71,17*
€ 82,87*
3 Tage
14
1
€ 35,99*
ab € 70,70*
€ 82,88*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 91,59*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 94,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.