Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694200 EMS Wasserwaage ALUSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m mit innenl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 694200 EMS Wasserwaage ALUSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m mit innenl
BMI 694200 EMS Wasserwaage ALUSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m mit innenl
BMI 694200 EMS Wasserwaage ALUSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m mit innenl
Artikel-Nr.:
     2280-4040107750
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694200 EMS
EAN/GTIN:
     4007368117261
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage ALUSTAR 200cm Alu.silber ± 0,5 mm/m m.innenliegendem Magnet BMI aus Aluminium · glattes Profil · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · runde Horizontallibelle mit Lupeneffekt · kantenlose Horizontallibellen schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase · hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: silber· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
694200 EMS
Werksnummer:
4000857658
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5 mm/m mit Magnet
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 70,91*
€ 82,48*
3 Tage
13
1
€ 35,99*
ab € 71,17*
€ 82,64*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 91,47*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 80,17*
€ 93,08*
6 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 73,13*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.