Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179705 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332396-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179705
EAN/GTIN:
     6925808302931
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Chint 179705 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 32 A

LS-Schalter C/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik C: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 54 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, Chint, 179705, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,39*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 13,41*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.