Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179619 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332394-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179619
EAN/GTIN:
     6925808302078
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Chint 179619 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 25 A

LS-Schalter C/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik C: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 18 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
25 A
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Chint, 179619, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,58*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,60*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,41*
€ 37,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.