Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Braun, Gelb (L x B) 33 m x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331565-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010EC137
EAN/GTIN:
     4260573968763
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
quadrios esd-klebeband
esd klebeband
esd-klebeband 33 m
Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Braun,Gelb (L x B) 33 m x 10 mm

Quadrios ESD ableitfähige Polyimide-Klebeband 10 mm x 33 m

Die gute Temperaturbeständigkeit, Robustheit und dauerhafte Ableitfähigkeit des Polyimide-Materials qualifiziert dieses Klebeband für eine Menge verschiedener Applikationen im Bereich des ESD-Schutzes. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Braun,Gelb · Material: Polyimid · Oberflächen-Widerstand: 106 -109 Ω · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 31 g
Dicke Klebeband: 50 μm (0.05mm)
Ausführung: ableitfähig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 10 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Quadrios
Material:
Polyimid
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2010EC137, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 20,05*
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 20,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC134
ab € 29,15*
Sonstiges
Quadrios
2010EC135
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.