Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Schwarz, Transparent (L x B) 33 m x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331558-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010EC131
EAN/GTIN:
     4260573968701
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Schwarz,Transparent (L x B) 33 m x 12 mm

Quadrios ESD ableitfähiges Gitter-Klebeband 12 mm x 33 m

Das Klebeband aus OPP-Material (Orientierte Polypropylen Folie) besticht durch Robustheit und dauerhafte Ableitfähigkeit. Es kann innerhalb oder außerhalb einer EPA-Zone eingesetzt werden. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Fertigung, Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Material: PET · Oberflächen-Widerstand: 106 -109 Ω Ω · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 29 g
Dicke Klebeband: 60 μm (0.06mm)
Ausführung: ableitfähig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Quadrios
Material:
PET
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω Ω
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband schwarz, pp-klebeband, quadrios esd-klebeband, Quadrios, 2010EC131, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,86*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC134
ab € 29,08*
Sonstiges
Quadrios
2010EC135
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.