Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2331526-BP Herst.-Nr.: 2CDS781001R4402 EAN/GTIN: 4016779660488 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDS781001R4402 S751/3-E40 Hauptleitungsschutzschalter 3polig
S751/3-E40 sel. Haupt-LS SHU E-Char.,25kA,40A,3x1P
Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 63A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: E · Ausschaltvermögen: 25 kA · Größe (Schrift): 6 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Ausschaltvermögen: | 25 kA | Polzahl (num): | 3 | Auslöse-Charakteristik: | E | Größe (Schrift): | 6 | Produkt-Art: | Hauptleitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 3polig, sh schalter, sh schalter abb, ABB, 2CDS781001R4402, S751/3-E40, Hauptsicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,26* | € 90,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 78,13* | € 94,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,28* | € 94,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 79,09* | € 96,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,07* | € 144,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|