Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2330252-BP Herst.-Nr.: GHQ3201972R0001 EAN/GTIN: 4016779506601 |
| |
|
| | |
| ABB GHQ3201972R0001 MRS/W Magnetkontakt
MRS/W Magnet-Reedkontakt-Set, weiss
zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch. VdS-Nr. G 191549. VdS Kl. B.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | ABB | Produkt-Art: | Magnetkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Haft-Magnet, Haftmagnet, Reedkontakt, Reedschalter, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, abb magnetkontakte, ABB, GHQ3201972R0001, MRS/W, Aufbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,56* | € 18,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,65* | € 18,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 14,09* | € 19,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,44* | € 19,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|