| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2326043-BP Herst.-Nr.: 2CDS283001R0164 EAN/GTIN: 4016779590617 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDS283001R0164 S203P-C16 Leitungsschutzschalter 3polig
S203P-C16 Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 16 A, 3P
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: C · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 69 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Polzahl (num): | 3 | Auslöse-Charakteristik: | C | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 122,75* | € 152,28* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,87* | € 208,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,00* | € 208,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,52* | € 214,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|