Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDE284001R0063 E204/63R Lasttrennschalter 4polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2323626-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE284001R0063
EAN/GTIN:
     4016779646260
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
ABB 2CDE284001R0063 E204/63R Lasttrennschalter 4polig

E204/63R Trennschalter 4P,63A,Schaltgriff rot

Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Typ: Ausschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Polzahl (num):
4
Typ:
Ausschalter
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, abb lasttrennschalter 4pol 63a, hebelschalter, hebelschalter ein aus, ABB, 2CDE284001R0063, E204/63R, Schalter für Reiheneinbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,20*
€ 48,07*
€ 5,46*
ab € 39,11*
€ 50,18*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 51,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,97*
€ 51,27*
Lager 102
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 76,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.