Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA101647R1001 Welle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2322242-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA101647R1001
EAN/GTIN:
     6417019365718
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb stotz s&j schalterachse
ABB 1SCA101647R1001 Welle

OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm

OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge: 85
Querschnitt-Breite: 6
Querschnitt-Höhe: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 85 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
ABB
Produkt-Art:
Welle
Weitere Suchbegriffe: welle pistolengriff lasttrennschalter, ABB, 1SCA101647R1001, OXS6X85, Achsverlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,98*
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA121457R1001
ab € 43,81*
Zubehör
ABB
OTDC160E02 1SCA125840R1001
ab € 302,80*
Zubehör
ABB
OTDC25F3 1SCA121458R1001
ab € 87,97*
Zubehör
ABB
OTDC32F3 1SCA121459R1001
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.