Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA101660R1001 Welle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2320290-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA101660R1001
EAN/GTIN:
     6417019365848
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Schalterachse
abb stotz s&j schalterachse
knebelgriff
ABB 1SCA101660R1001 Welle

OXS6X250 Welle Länge 250mm Wellen-ø 6mm

OXS6X250 Welle Länge 250mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge: 250
Querschnitt-Breite: 6
Querschnitt-Höhe: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 250 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
ABB
Produkt-Art:
Welle
Weitere Suchbegriffe: ABB, 1SCA101660R1001, OXS6X250, Leistungsschalterachse, Achsverlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,22*
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.