Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.8 V 11000 mAh Zellen-Zahl: 6 25 C Softcase XT90-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316803-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-25C-11000-6S1P-HV-XT90-S
EAN/GTIN:
     6928493321485
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.8 V 11000 mAh Zellen-Zahl: 6 25 C Softcase XT90-S

Tattu 11000MAH 22.8V HV 25C 6S1P Lipo Battery Pack with XT90-S(anti-spark) Plug

Stecksystem=XT90-S
Stecksystem Balancer=JST-XHR
Belastbarkeit (Akku)=25 C
Batterie-, Akku- Technologie= LiPo
22.8 V, 11000 mAh

Tattu 11000mAh 6S 25C 22,8V HV Lipo Akku mit XT90-S (Funkenschutz) Stecker mit leichter, gleichmäßiger Entladung und langer Flugzeit. Dieser 11000mAh 6S Lipo ist am besten für Alta 8, CineStar 6, XL HexaCopter und andere Voll- Größe Multirotoren. und andere UAV-Drohnen mit mehreren Rotoren in voller Größe usw.

Ausstattung:
Verwenden Sie diesen Akku als Ersatz- oder Reserve-Energieversorgung für Ihr RC-Modell.
LiPo-Akku – die ideale Energiequelle für Brushless-Antriebe
LiPo steht für Lithium-Polymer und ist eine Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkus. Dieser Akkutyp verfügt im Vergleich zu NiMh-Akkus über eine sehr viel höhere Energiedichte. Aus diesem Grund eignen sich LiPo's idealweise zum Einsatz in Kombination mit leistungsstarken Brushless-Elektromotoren.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 1350 · Kapazität (mAh, Ah): 11000 mAh · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Spannung: 22.8 V · Stecksystem: XT90-S · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 6

Lieferumfang:
Tattu 11000MAH 22.8V HV 25C 6S1P Lipo Battery Pack with XT90-S(anti-spark) Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 175 x 56 mm
Kapazität (mAh, Ah):
11000 mAh
Stecksystem:
XT90-S
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Tattu
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
TA-25C-11000-6S1P-HV-XT90-S
Zellen-Zahl:
6
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
22.8 V
Gewicht:
1350
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 6-zellen, lithium polymer akku, li-po akkupack, Tattu, TA-25C-11000-6S1P-HV-XT90-S, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
566
8
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 174,63*
1
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 189,91*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 206,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.