Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D WORK 25774-39-42 Socken lang Kleider-Größe: 39-42 3 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315354-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     25774-39-42
EAN/GTIN:
     4005781577419
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
WORK, Komfortsocke, Größe 39-42

Hochwertige Arbeitssocke mit Vollfrotteefuß, schützend gepolstert und schweißaufsaugend, extra-weicher venenfreundlicher Komfortbund und extrem dehnfähiger Schaft durch spezielle Komfort-Strickart, gelbe Kontrastnähte, verstärke Spitze und Ferse, auch für derbe Arbeitsschuhe geeignet.

Ausstattung:
70% Baumwolle und 30% Polyester · Mit Vollfrotteefuß · Venenfreundlicher Komfortbund und extrem dehnfähiger Schaft · OEKO-Tex Standard 100.

Technische Daten:
Ausführung (Socken): lang · Ausführung (allgemein): Komfortsocken · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kleider-Größe: 39-42 · Material: Baumwolle,Polyester · Produkt-Art: Socken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
L+D
Material:
Baumwolle | Polyester
Ausführung (Socken):
lang
Kleider-Größe:
39-42
Ausführung (allgemein):
Komfortsocken
Produkt-Art:
Socken
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, gesundheitssocken, L+D, 25774-39-42, WORK, schutzausrüstung, arbeitssocken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 7,44*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 19,09*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
1 Packung enthält 3 Paar (ab € 4,04667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.