Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2-fach Metall matt vernickelt Modlink MSDD Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314301-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68123-0000000
EAN/GTIN:
     4048879035286
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Frontplattenschnittstellen
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 2-fach Metall matt vernickelt Modlink MSDD Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Einbaurahmen 2-fach Metall matt vernickelt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: geeignet für Einbau mit Wandstärke: 1 mm - 5 mm
Geschirmt: ja
Lagertemperaturbereich: -25 °C - +60 °C
Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -10 °C - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 130 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Murrelektronik
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
4000-68123-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
Modlink MSDD
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 2fach, 2fach rahmen, abdeckrahmen grau, Murrelektronik, 4000-68123-0000000, Modlink MSDD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,85*
€ 38,81*
€ 4,00*
ab € 30,14*
€ 40,11*
€ 5,46*
ab € 34,96*
€ 45,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 45,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.