Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 27116 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314284-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     27116
EAN/GTIN:
     4048879064118
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip67
kleinverteiler
Murr Elektronik 27116 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

MVP12, 8xM12, 5pol, Grundmodul ohne Haube, mit Pot. Trennung

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Anzahl Signalplätze: 2 · Anzahl Verteiler: 8-fach · Gehäuse-Material: Kunststoff · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 50.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 149.2 mm · Produktabmessung, Länge: 17.2 mm · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand),IP67 (im verriegelten Zustand) · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 24 V DC
PIN 1: (+)
PIN 2: (NC)/(S2)
PIN 3: (-)
PIN 4: (NO)/(S1)
PIN 5: (Erde)
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Produktabmessung, Höhe:
149.2 mm
Produktabmessung, Länge:
17.2 mm
Produktabmessung, Breite:
50.2 mm
Marke:
Murrelektronik
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand) | IP67 (im verriegelten Zustand)
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Anzahl Verteiler:
8-fach
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
27116
Typ (Hersteller-Typ):
27116
Polzahl:
5
Anzahl Signalplätze:
2
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 27116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.