Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56535 Zubehör Busknoten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2313686-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56535
EAN/GTIN:
     4048879635219
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Murr Elektronik 56535 Zubehör Busknoten 1 St.

Cube67+ Busknoten Ethernet/IP Cube67+ BN-E V2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · Schutzart: IP67 · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 24 V DC
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Feldbus: Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
I/O-Kapazität: max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output)
Interne Systemverbindung: 4× M12 (Buchse) A-kodiert, 6-polig, 2× max. 4 A
Kurzschluss und Überlast: ja
Machine Option Management: ja
Modulkapazität: max. 32
Stromaufnahme: max. 200 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
56535
Typ (Hersteller-Typ):
56535
Polzahl (num):
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Zubehör
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bus koppler, Murrelektronik, 56535
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,77*
€ 393,89*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,79*
€ 393,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,83*
€ 476,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,08*
€ 505,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 464,57*
€ 521,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.