Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-08041-6100500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312177-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08041-6100500
EAN/GTIN:
     4048879000925
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murr Elektronik 7000-08041-6100500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00 m Polzahl: 3 1 St.

M8 Bu. 0° freies Ltg.-ende PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 4.5 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kabel-Durchmesser: 4.5 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Au · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 (im gesteckten Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 8041
Adernzahl/-querschnitt: 3× 0.25 mm²
Aderisolation: PVC (br, bl, sw)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -5...+80 °C
Kabelkennung: 610
Kabelgewicht [g/m]: 29,37
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Aufbau (Leiter): 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung): PVC
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl
Verseilverbund: 3 Adern verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67 (im gesteckten Zustand)
Mantelmaterial:
PVC
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Au
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
7000-08041-6100500
Typ (Hersteller-Typ):
7000-08041-6100500
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
4.5 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Kabel-Durchmesser:
4.5 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 6,71*
3 Tage
209
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,39*
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 56,13*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.