Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-74301-7960250 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert RJ45 Stecker, RJ45 Stecker 2.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312044-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74301-7960250
EAN/GTIN:
     4048879428422
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Murrelektronik 7000-74301-7960250 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert RJ45 Stecker,RJ45 Stecker 2.50 m Polzahl: 4 1 St.

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 2,5m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 6.7 mm · Kabel-Durchmesser: 6.7 mm · Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 2.50 m · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 1.5 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP20 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Steckverbinder-Bauform: RJ45 Stecker,RJ45 Stecker · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Snap-In · Weitere technische Daten: Bauform: 74301
Adernzahl/-querschnitt: 2× 2× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 3 Mio.
Aderisolation: PE (ws, ge, bl, or)
Biegeradius (bewegt): 12× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -30...+70 °C
Kabelkennung: 796
Kabelgewicht [g/m]: 69,3
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 55 Ω/km (20 °C)
Material (Aderisolierung): PE
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.4 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: ws, ge, bl, or
Verseilverbund: Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
Schirmung: ja
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), Section 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 3 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 2 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schnappverriegelung
Material (Verriegelung): PA
Befestigungsart: gesteckt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
2.50 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Verschlussart:
Snap-In
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
7000-74301-7960250
Typ (Hersteller-Typ):
7000-74301-7960250
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.7 mm
Steckverbinder-Bauform:
RJ45 Stecker
Kabel-Durchmesser:
6.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Murrelektronik, 7000-74301-7960250
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 27,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,22*
€ 29,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 36,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,27*
€ 39,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,07*
€ 53,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.