Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-74711-4781000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert RJ45 Stecker, RJ45 Stecker 10.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311685-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74711-4781000
EAN/GTIN:
     4048879595308
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Murrelektronik 7000-74711-4781000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert RJ45 Stecker,RJ45 Stecker 10.00 m Polzahl: 4 1 St.

RJ45 St. 0¡Æ / RJ45 St. 0¡Æ, Gigabit FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 10m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 6 mm · Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 10.00 m · Mantelmaterial: FRNC · Nennstrom: 1.76 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP20 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: FRNC · Steckverbinder-Bauform: RJ45 Stecker,RJ45 Stecker · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Snap-In · Weitere technische Daten: Bauform: 74711
Adernzahl/-querschnitt: 4× 2× AWG26
Aderisolation: FRNC (ws, bl, ws, or, ws, gn, ws, br)
Biegeradius (bewegt): 5× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): 0...+50 °C
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Verseilverbund: 4 Paare miteinander verseilt
Schirmung: ja
Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schnappverriegelung
Material (Verriegelung): PA
Befestigungsart: gesteckt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.76 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Mantelmaterial:
FRNC
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Verschlussart:
Snap-In
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
FRNC
Herst.-Teilenr.:
7000-74711-4781000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-74711-4781000
Nennstrom:
1.76 A
Außen-Durchmesser:
6 mm
Steckverbinder-Bauform:
RJ45 Stecker
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Murrelektronik, 7000-74711-4781000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 26,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,12*
€ 27,77*
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 36,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 36,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.