Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Murrelektronik 4000-72000-0060000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310286-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-72000-0060000
EAN/GTIN:
     4048879031332
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose Murr Elektronik 4000-72000-0060000 1 St.

Modlink MSVD Steckdose Großbritannien 250VAC/13A Schraubklemmen Tragschienenmontage

Technische Daten:
Anschlussart: Schraubanschluss · Bemessungsspannung: 250 V/AC · Bemessungsstrom: 13 A · Montageart: Einschnappen,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Großbritannien
Anschlussart: Schraubklemmen: max. 2× 4 mm² (AWG 12)
Polzahl: 2 + PE

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 47 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
4000-72000-0060000
Montageart:
Einschnappen | Hutschiene
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, murrelektronik schaltschranksteckdose, hutschienen steckdose, Murrelektronik, 4000-72000-0060000, Hutschienensteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,04*
€ 24,07*
€ 4,00*
ab € 18,43*
€ 25,35*
€ 5,46*
ab € 21,04*
€ 27,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 28,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.