Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 6652519 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310216-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652519
EAN/GTIN:
     4048879021753
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler
Murrelektronik Optokopplerrelais 6652519 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

MIRO 6,2 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A 6,2 mm spring clamp

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Steuerspannung (max.): 53 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Steuerstrom (max.): 10 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene
Gehäuse: Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
LED-Anzeige: LED (gelb)
Prüf-Isolationsspannung: 2.75 kV
Restspannung (Ausgang geschaltet): max. 0.1 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet): max. 25 µA
Schaltfrequenz: max. 1/0.1 Hz (ohm./ind.)
Schaltstrom je Ausgang: 1 mA...6 A (ohne Derating)
Schaltzeit EIN/AUS: 2/5 ms
Spannungsbereich AUS: 0...5 V DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 53 V/DC
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
6652519
Steuerstrom (max.):
10 mA
Steuerspannung (max.):
53 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais, Murrelektronik, 6652519, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,25*
€ 38,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,22*
€ 39,23*
€ 4,00*
ab € 30,48*
€ 39,39*
€ 5,46*
ab € 35,55*
€ 45,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,63*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.