Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 6652510 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310213-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652510
EAN/GTIN:
     4048879021807
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler
Murrelektronik Optokopplerrelais 6652510 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

MIRO TR 24VDC FK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 Wechsler 6,2 mm Federkraftklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Steuerspannung (max.): 53 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Steuerstrom (max.): 6 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene
Gehäuse: Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
LED-Anzeige: LED (gelb)
Prüf-Isolationsspannung: 3.75 kV
Restspannung (Ausgang geschaltet): max. 1.2 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet): max. 0.1 mA
Schaltfrequenz: max. 10 Hz
Schaltstrom je Ausgang: 0.1 mA...0.5 A
Schaltzeit EIN/AUS: 40/150 µs
Spannungsbereich AUS: 0...5 V DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 53 V/DC
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
6652510
Steuerstrom (max.):
6 mA
Steuerspannung (max.):
53 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais, Murrelektronik, 6652510, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,54*
€ 37,30*
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 38,57*
€ 8,95*
ab € 28,74*
€ 39,90*
€ 5,46*
ab € 32,38*
€ 42,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,01*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,50*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.