Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-2104 Digital-Oszilloskop 100 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 80 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307979-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11539895
EAN/GTIN:
     4064161155227
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-2104 Digital-Oszilloskop 100 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 80 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.

Digital-Oszilloskop DSO-2104

100 MHz Bandbreite, 4 Kanäle
17,78 cm (7 Zoll) LCD-Display (800 x 480 Pixel)
USB-Schnittstelle
Maximale Abtastrate: 1 GS/s
Vertikale Auflösung: 8 bit

Unverzichtbarer Helfer bei Spannungsverläufen
Das VOLTCRAFT DSO-2104 Digital-Oszilloskop begeistert mit einer Bandbreite von 100 MHz, 4 Kanälen und einem 17,78 cm (7 Zoll) LCD-Monitor. Die maximale Abtastrate beträgt 1 GS/s, die Aufzeichnungskapazität 80 K. Außerdem stehen mehrere Triggerarten sowie eine Frequenzzählfunktion zur Verfügung.
Das VOLTCRAFT DSO-2104 arbeitet mit 8 bit vertikaler Auflösung und ist in der Lage, 16 Signalkurven zu speichern, die auf dem PC in Echtzeit angezeigt werden können. Der USB-Anschluss dient gleichzeitig zur Datenspeicherung.
Im Lieferumfang befinden sich unter anderem vier Tastköpfe mit Stift zur Tastkopf-Justierung. Noch dazu überzeugt das VOLTCRAFT DSO-2104 mit weniger als 15 W Leistungsaufnahme durch seinen niedrigen Energieverbrauch.

Ausstattung:
Speicherung von 16 Signalkurven
Signalkurvenanzeige auf dem PC in Echtzeit
Mehrere Triggerarten
Frequenzzählfunktion
Niedriger Energieverbrauch (< 15 W)
Systemvorraussetzungen: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 / 64 bit)

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): Farb-TFT · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 17.78 cm · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ ± 2 %, in parallel mit 20 pF ±5 pF · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 400 V · Gewicht: 1.1 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT II 400 V · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 301 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): 1 x USB 2.0 Device · Spannungs-Versorgung (Details): 100 - 240 V/AC · Speichertiefe/Kanal: 80 kpts · Vertikal-Ablenkung: 5 mV/div - 5 V/div · Zeitbasisbereich: 2 ns/div - 1000 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Oszilloskop
Netzkabel
4x Tastköpfe
USB-Kabel
Stift zur Tastkopf-Justierung
Software + englische Anleitung auf CD
Beiblatt mit Sicherheitshinweisen
Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 / 64 bit)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 301 x 152 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
301 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
1 x USB 2.0 Device
Messkategorie (LOV):
CAT II 400 V
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-2104
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
80 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
17.78 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ ± 2 %|ツ| in parallel mit 20 pF ±5 pF
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
Farb-TFT
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Zeitbasisbereich:
2 ns/div - 1000 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
400 V
Vertikal-Ablenkung:
5 mV/div - 5 V/div
Gewicht:
1.1 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11539895, DSO-2104, 1589981, DSO-1084E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 322,72*
Lager 102
404
Frei Haus
ab € 267,04*
€ 322,73*
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 354,26*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 455,71*
€ 524,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.