Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0054LC Videokabel Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307948-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0054LC
EAN/GTIN:
     4049371395434
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Sommer Cable 600-0054LC Videokabel Grün Meterware

Genau das ist es...
±1 %. Denn auf die ohmsche Genauigkeit kommt es an! Und Ungenauigkeit ist der Feind bei der Videoübertragung. Dieses Kabel wird in der Videotechnik eingesetzt und ist für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet. Die grüne Mantelfarbe kennzeichnet den von Rundfunkhäusern geforderten Wellenwiderstand von 75 Ω mit einer Genauigkeit von ±1 %. Im Gegensatz zu den gängigen Videoleitungen ist das SC-Focusline L CPR-Version versehen mit einem weichen und trotzdem sehr widerstandsfähigen Mantel und einem engverseilten Kupfergeflecht aus oxygenfreiem Kupfer.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.2 mm · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PE · Leiteraufbau: 02YS(ST)CH0.6/3.7 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.2 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Abschirmung: Cu-Geflecht
Bauform: rund
Bedeckung. opt. [%]: 92
BPVo-Euroklasse: Eca
Brandlast je m [kWh]: 0.23
Eigenschaften: OFC hochreines Kupfer, Analog, Digital 75 Ω
Einsatzgebiet: Installation, Studio / Broadcast, ELA 100 V, Mobiler Einsatz outdoor / indoor
Mantelmaterial: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
6.2 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Sommer Cable
Isolationsmaterial:
PE
Herst.-Teilenr.:
600-0054LC
Typ (Hersteller-Typ):
600-0054LC
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
6.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
02YS(ST)CH0.6/3.7
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
Videokabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel grün, Sommer Cable, 600-0054LC, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,62*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 4,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.