| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2307528-BP Herst.-Nr.: HBA-62C2-0090 EAN/GTIN: 4049371813662 |
| |
|
| | |
| Sommer Cable HBA-62C2-0090 Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [2x Klinkenstecker 6.3 mm (mono) - 2x Cinch-Stecker] 0.90 m Schwarz
SOMMERCABLE BASIC SERIES HBA-62C2-0090
Die kompakte Kabelserie für den DJ, Homerecorder und ambitionierten Musiker! Kompakt, leicht und bekömmlich... für ihren Geldbeutel, ist diese neue optisch ansprechende Serie fertiger Anschlusskabel aus dem Hause SOMMER CABLE und HICON in zwei verschiedenen Designs. Durch Automation und eine moderne Assemblierung ist es uns möglich, diese zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten. Sowohl bei der BASIC als auch der BASIC+ Variante greifen wir zurück auf unsere hauseigene hochwertige Meterware mit robustem und kälteflexiblem Soft-PVC und elektrischen Werten, wie diese von professionellen Anwendern gefordert wird. Während die BASIC+ Serie mit bereits bestehenden Qualitäts-Steckverbindern von HICON mit Metallgehäuse und Spannzangen-Zugentlastung ausgestattet wird, wurden für die BASIC-Variante komplette Neuentwicklungen mit leichtem und robustem „Soft-Grip” designt. Mit diesen neuen Serien bieten wir leichte und platzsparende Anschlusskabel speziell für kompakte DJ-Mischpulte, Desk-Synthesizer und Tablets.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.3 mm (mono) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.90 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.90 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 6.3 mm (mono) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | Sommer Cable | Anzahl Anschluss A: | 2 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Cinch | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,19* | € 20,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,22* | € 20,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,44* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|