Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) Feuerwehrschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307171-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168102
EAN/GTIN:
     4015081646791
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
Nachschaltgerät
Eaton 168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) Feuerwehrschalter 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Ein-/Ausschalter · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Bemessungsdauerstrom Iu: 30 A
Geeignet für Bodenbefestigung: ja
Komplettgerät im Gehäuse: ja
Mit Nullstellung: ja
Mit Rückzug in Nullstellung: ja
Polzahl: 2
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
Ausführung (allgemein):
Ein-/Ausschalter
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feuerwehrschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, eaton feuerwehrschalter, pv feuerwehrschalter, Eaton, 168102, SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ), switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 707,75*
€ 793,01*
€ 5,95*
ab € 705,82*
€ 793,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 709,19*
€ 797,36*
Frei Haus
ab € 735,92*
€ 824,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.036,77*
€ 1.153,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,28*
€ 1.372,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,13*
€ 1.362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,24*
€ 1.314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,66*
€ 1.261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,77*
€ 1.233,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
150645
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.