Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-10(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306690-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277012
EAN/GTIN:
     4015082770129
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM17-10(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 7.5 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 4.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 10 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM17-10(230V50/60HZ)
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Leistung:
7.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, 277012, DILM17-10(230V50/60HZ), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,47*
€ 49,55*
€ 8,95*
ab € 41,96*
€ 52,59*
€ 4,00*
ab € 43,71*
€ 53,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,13*
€ 53,36*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,86*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,46*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,06*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,24*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
281138
ab € 14,18*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,19*
Zubehör
Eaton
281149
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.