Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology 3in1 Express Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306048-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     CAF-SS-5675-R
EAN/GTIN:
     8425490135025
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
SOGO Human Technology 3in1 Express Kapselmaschine

Sogo 3in1 Espressomaschine Express

Transparentes Wassertankvolumen 0,6 l
3 Adapter, die mit Nespresso, Lavazza, Cataly, gemahlenem Kaffee und Kaffeepad kompatibel sind
Energieeinsparung: Automatische Abschaltung
Dampfsystem: 19 bar Druck.
LED-Anzeige zeigt Ein / Aus und Arbeitsmodus an
Überhitzungs- und Überdruckschutz
Funktionell und leicht zu waschen
Abnehmbare Tropfschale und Wasserbehälter für einfache Reinigung

Technische Daten:
Dampfdüse (Ja/Nein): Nein · Gewicht: 2500 g · Kapazität Wassertank: 0.6 l · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 268 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Pumpendruck: 19 bar · Zwei-Tassen-Betrieb (Ja/Nein): Nein

Lieferumfang:
Express · 3 Kapsel-Adapter · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
268 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
SOGO Human Technology
Dampfdüse (Ja/Nein):
Nein
Zwei-Tassen-Betrieb (Ja/Nein):
Nein
Kapazität Wassertank:
0.6 l
Pumpendruck:
19 bar
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Kapselmaschine
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, kaffee kapseln, kaffeekapsel automat, SOGO Human Technology, CAF-SS-5675-R, 3in1 Express
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 137,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 137,34*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,34*
€ 242,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.